仕様終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 102 PHR-STシリーズ. Vishayの101/102 PHR STシリーズのアルミコンデンサは、絶縁されたアルミケースに収められた非固体電解質から構成されています。 このコンデンサは、+85 ℃で最長15000時間の長寿命を誇り、低ESRを実現しています。. このアルミコンデンサに適した用途には、パルス電源、バッファリング、フィルタリング、無停電電源、モータドライブ、インバータ、トラクションシステムが含まれます。寸法(mm)65(Dia.)×105直径(Φmm)65高さ(mm)105取付方式シャーシーマウント電圧(V)350dc寿命10000h許容差±20%動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応等価直列抵抗(mΩ)72リーク電流(μA)1540リップル電流(A)9.3