曜日別特売
MU-5P ダイヤモンドカッター 薄型 5枚 モノタロウ 48821027

MU-5P ダイヤモンドカッター 薄型 5枚 モノタロウ 48821027
MU-5P ダイヤモンドカッター 薄型 5枚 モノタロウ 48821027
MU-5P ダイヤモンドカッター 薄型 5枚 モノタロウ 48821027
モノタロウ

ダイヤモンドカッター 薄型 5枚

(30件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(5枚)注文コード48821027品番MU-5P
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味!
高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。
1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。

用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.4付属品Φ15mmリング仕様乾式タイプターボ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)取扱説明書:
注意
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
※電動工具は必ず刃物径・回転速度の適合する機種でご使用ください。
※ジグザグ切断・コジリ・側面使用は絶対にしないでください。破損し大けがの危険があります。
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※用途以外の加工物に使用しないでください。刃先の異常摩耗、刃物の破損により大けがの危険があります。
※切断材は完全に固定してください。刃物が破損したり、異常な食い込みにより大けがの危険があります。
※使用前に刃先や台金の異常がないかを確認してください。
※回転中のホイールには絶対に手を触れないでください。大けがの危険があります。
※硬質の石材を長時間連続して使用しないでください。ヤケを起こし研削性能が低下する恐れがあります。
※切れ味が悪くなりましたら、荒目の砥石を使用し目立て(ドレッシング)をしてください。新たなダイヤが露出し切れ味が戻ります。
※取り付け取り外しは、電動工具の電源を確実に切ってから行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48821027
2026-01-05
用途: タイル切断
藤井タイル建設業・工事業

使いやすく良く切れるし かなり安いので助かります
次もあれば利用します

対象商品 : 48821027
2024-03-12
用途: コンクリートカット
恵南電業電気・ガス・熱供給・水道業

薄いタイプのためか、綺麗に切れて長持ちして、切り粉が少なさそうです。

対象商品 : 48821027
2023-07-17
用途: 切断作業

安価なので過度に期待せずに惜しげなく使っています。

対象商品 : 48821027
2023-07-09
用途: ブロック タイル コンクリートのカット
足利 左官建設業・工事業

コスパ最高 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2が参考にしています
対象商品 : 48821027
2022-09-12
用途: タイル面ハツリのカッターなど
建設業・工事業

切断刃なので、もっと薄いのがよい。
薄刃の125があればなお良い。

対象商品 : 48821027
2022-06-21
用途: コンクリート解体
株式会社西澤工業建設業・工事業

切れ味はいい!
もう少し、薄くしとほしい、1ミリくらい

対象商品 : 48821027
2022-03-05
用途: コンクリート補修時
テクループサービス業

使用前は石など含んだ硬い部分はどうかと思いましたが、力を入れずにスイスイ切り込んでいき驚きました。良い買い物をしました。

対象商品 : 48821027
2021-12-08
用途: 改修工事のタイル撤去
恩田工業建設業・工事業

タイルの仕上げ加工には少し表面がかけちゃうかな。でもバカみたいに減りが早いわけじゃないから、タイル撤去とかには充分満足してます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする