曜日別特売
WSL0805R0200FEA Vishay シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 2012サイズ VISHAY 48822358

Vishay シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 2012サイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定格電力(W)0.125
シリーズWSL
抵抗(mΩ)20
内容量1袋(5個)注文コード48822358品番WSL0805R0200FEA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
パッケージ/ケース0805許容差±1%定格電力(W)0.125温度係数(ppm/℃)±75テクノロジーメタルストリップ寸法(mm)2.03×1.27×0.33長さ(mm)2.03奥行(mm)1.27高さ(mm)0.33シリーズWSL動作温度範囲(℃)-65~+170ケース形状モールド仕様0805型WSLシリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(1 mΩまで削減) 総溶接構造RoHS指令(10物質対応)対応抵抗(mΩ)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする