曜日別特売
BAS286-GS08 Vishay ショットキーバリアダイオード ショットキー VISHAY 48824117

Vishay ショットキーバリアダイオード ショットキーBAS286-GS08

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は動作温度・内容量など202種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(2500個)
動作温度(℃)
(Max)+125
注文コード
48824117
品番
BAS286-GS08
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
仕様
小信号ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
長さ(mm)
3.7
幅(mm)
1.6
高さ(mm)
1.6
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOD-80
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
900
ピーク逆繰返し電圧(V)
50
テクノロジー
ショットキー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする