曜日別特売
VS-40CPQ100-N3 Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード VISHAY 48825919

Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソードVS-40CPQ100-N3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は動作温度・内容量など119種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(25個)
動作温度(℃)
(Min)-55
注文コード
48825919
品番
VS-40CPQ100-N3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598
長さ(mm)
15.87
幅(mm)
5.31
高さ(mm)
20.7
ピン数(ピン)
3
パッケージ
TO-247AC
仕様
高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A~175 Aの順方向の定格電流と15 V~150 Vの定格電圧を備えています。
ダイオード
コモンカソード
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
2
最大順方向降下電圧(mV)
910
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
テクノロジー
ショットキー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする