仕様Vishay 125Lシリーズ. Vishay 125Lシリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。 ラジアル接続リードは、スズめっき銅製です。 125Lコンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 単層ACディスクコンデンサ 高い信頼性 IEC60384-14.3に準拠したX1、Y4寸法(mm)23.5Dia.×7直径(Φmm)23.5取付方式スルーホール奥行(mm)7電圧(V)125acシリーズ125L許容差±20%温度特性Y5VRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF)50