曜日別特売
615R150GAD10 Vishay セラミックコンデンサ 615R シリーズ VISHAY 48827748

Vishay セラミックコンデンサ 615R シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個静電容量(nF)1注文コード48827748品番615R150GAD10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様615Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 615Rシリーズの高電圧セラミックディスクコンデンサは、安定性が必要な高電力の用途向けに設計されています。 このコンデンサはセラミックディスクで構成され、両面が銀めっきされ、難燃性のエポキシ樹脂でコーティングされています。. 静電容量が大きく、小型サイズ 低損失 高い信頼性 スズめっき銅ラジアルリード線. 特長. High capacitance with small size Low losses High reliability Tinned copper radial leads". 用途. TV and monitors DC and pulse high voltage X-ray equipment Switched Mode Power Supply ( SMPS)寸法(mm)17(Dia.)×10.7直径(Φmm)17奥行(mm)10.7シリーズ615R端子の種類ラジアル許容差-20 → +80%温度特性Y5URoHS指令(10物質対応)対応電圧(kV)15dc静電容量(nF)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4577:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする