曜日別特売
TR3D157K010C0050 Vishay タンタルコンデンサ Vishay Extreme VISHAY 48828283

Vishay タンタルコンデンサ Vishay Extreme

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)注文コード48828283品番TR3D157K010C0050
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.8高さ(mm)2.8取付方式表面実装奥行(mm)4.3電圧(V)10dcシリーズTR3許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース7343-31テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)50リーク電流(μA)15静電容量(μF)150電解質の種類ソリッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする