VISHAY
Vishay タンタルコンデンサ Vishay Extreme
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(500個)
注文コード
48828335
品番
TR3D156K025C0275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×2.8
高さ(mm)
2.8
取付方式
表面実装
奥行(mm)
4.3
電圧(V)
25dc
シリーズ
TR3
端子の種類
表面実装
許容差
±10%
パッケージ/ケース
7343-31
テクノロジー
二酸化マンガン
等価直列抵抗(mΩ)
275
静電容量(μF)
15
電解質の種類
ソリッド