仕様Vishay TR3シリーズ. Vishay TR3シリーズTantamountRソリッドタンタルチップコンデンサは、低ESR及び高リプル電流通過能力を誇るモールドケースコンデンサです。 TR3 TantamontRシリーズは、静電容量や定格電圧が幅広く、さまざまな用途に適しています。. 低ESR 高温定格 高リプル電流通過能力長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6取付方式表面実装奥行(mm)1.6電圧(V)25dcシリーズTR3許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケースAテクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)3.5静電容量(μF)4.7電解質の種類ソリッド