VISHAY
Vishay タンタルコンデンサ Vishay Extreme
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(2000個)
注文コード
48828387
品番
TR3A105K035C3000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×1.6×1.6
高さ(mm)
1.6
取付方式
表面実装
奥行(mm)
1.6
電圧(V)
35dc
シリーズ
TR3
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
3216-18
テクノロジー
二酸化マンガン
等価直列抵抗(Ω)
3
リーク電流(μA)
0.5
静電容量(μF)
1
電解質の種類
ソリッド