曜日別特売
TR3E226K035C0200 Vishay タンタルコンデンサ Vishay Extreme VISHAY 48828439

Vishay タンタルコンデンサ Vishay Extreme

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード48828439品番TR3E226K035C0200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4高さ(mm)4取付方式表面実装奥行(mm)4.3電圧(V)35dcシリーズTR3許容差±10%動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース7343-43テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)200静電容量(μF)22電解質の種類ソリッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする