VISHAY
Vishay タンタルコンデンサ Vishay Extreme
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(500個)
注文コード
48828448
品番
TR3D226M035C0400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×2.8
高さ(mm)
2.8
取付方式
表面実装
奥行(mm)
4.3
電圧(V)
35dc
シリーズ
TR3
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-55
パッケージ/ケース
7343-31
テクノロジー
二酸化マンガン
等価直列抵抗(mΩ)
400
静電容量(μF)
22
電解質の種類
ソリッド