VISHAY
Vishay タンタルコンデンサ Vishay Extreme
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(500個)
注文コード
48828466
品番
TR3D106K050C0550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Vishay TR3シリーズ. Vishay TR3シリーズTantamountRソリッドタンタルチップコンデンサは、低ESR及び高リプル電流通過能力を誇るモールドケースコンデンサです。 TR3 TantamontRシリーズは、静電容量や定格電圧が幅広く、さまざまな用途に適しています。. 低ESR 高温定格 高リプル電流通過能力
高さ(mm)
2.8
電圧(V)
50dc
シリーズ
TR3
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
二酸化マンガン
静電容量(μF)
10
電解質の種類
ソリッド