VISHAY
Vishay タンタルコンデンサ Vishay Extreme
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(10個)
注文コード
48828518
品番
TR3B476K6R3C0500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
長さ(mm)
3.5
寸法(mm)
3.5×2.8×1.9
高さ(mm)
1.9
取付方式
表面実装
奥行(mm)
2.8
電圧(V)
6.3dc
シリーズ
TR3
許容差
±10%
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
3528-21
テクノロジー
二酸化マンガン
等価直列抵抗(mΩ)
500
静電容量(μF)
47
電解質の種類
ソリッド