Pα220 エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス 48829557

※使用例

Pα220 エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス 48829557
Pα220 エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス 48829557
Pα220 エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス 48829557

エアークイックα用フィルム ピロータイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード48829557品番Pα220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。
緩衝材の量の削減に最適です。

用途
エアークイックα専用フィルム
材質L-LDPE幅(mm)200長さ(m)250空気粒高(mm)15空気粒径(mm)165×40(空気パックサイズ)ピッチ(mm)210厚さ(μm)40体積(cm3)3ミシン目(mm)220
注意
※当商品は、フィルムとなります。使用の際は別売りのエアークイックαで空気を入れてからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48829557
2019-08-22
用途: PCなど重量モノの梱包に

パソコンや その周辺機器を梱包する際に、段ボールの隙間の緩衝材として数年間 使用しています。フィルムの材質も強く、中の空気もパンパンに入っていないので、いろいろな隙間に対応できます。このサイズだけでなく、同じシリーズの一番小さいものと併用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする