VISHAY
Vishay タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
シリーズ
489D
注文コード
48829936
品番
489D105X0025A1VE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
300
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
寸法(mm)
3.7(Dia.)×7
直径(Φmm)
3.7
高さ(mm)
7
取付方式
スルーホール
電圧(V)
25dc
シリーズ
489D
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
2.5
テクノロジー
二酸化マンガン
静電容量(μF)
1
電解質の種類
ソリッド