曜日別特売
KP-03 パーツケース エンジニア 48829977

商品画像1

KP-03 パーツケース エンジニア 48829977
KP-03 パーツケース エンジニア 48829977
KP-03 パーツケース エンジニア 48829977
KP-03 パーツケース エンジニア 48829977

パーツケース

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×40(×4)×35
仕切板16
内容量1個注文コード48829977品番KP-03
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

素材はポリプロピレンを使用しています。軽量、コンパクトで耐久性に優れています。仕切板は収納物の大きさに合わせて自由に移動が可能です。透明ケースなので内容物の確認ができます。

用途
電子パーツや小物部品の整理、保管、運搬に最適です。
質量(g)325トラスコ品番395-5184仕切板16仕切数(個)(最大)20内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×40(×4)×35付属品仕切板(16枚)仕様ISO14001認証取得工場製材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)40奥行(mm)190仕切りあり外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×190×40RoHS指令(10物質対応)対応外寸(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40

商品説明動画

パーツケース/KP-01~03【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48829952
2018-08-13
用途: 電子部品の一時保管
サービス業

透明で中身は判別でき、容器自体が頑丈で使用しやすい。

対象商品 : 48829952
2016-06-24
用途: 小物の収納

作りもしっかりしていて安心感があります。

対象商品 : 48829961
2013-12-14
用途: パーツ入れ
有限会社サトウエレクトロニクス

こまめに入れやすく
 大変重宝しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする