仕様ACAS 0606 AT精密薄膜チップ抵抗アレイ. 精密な自動車グレードの薄膜チップ抵抗アレイ、凸型終端処理 信頼性に実績のある精密薄膜チップ抵抗製品(チップ抵抗アレイの利点を採用) コンパクトなパッケージによりアセンブリコストを削減しながら高密度回路の設計が可能 定義済みの許容値マッチングとTCRトラッキングにより、安定した固定抵抗比の高い要件を必要とする用途に最適 用途は、精密アナログ回路、電圧ディバイダ、フィードバック回路、シグナルコンディショニングなど長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×1.5×0.45ケース形状モールド高さ(mm)0.45奥行(mm)1.5シリーズACAS 0606 AT - Precision抵抗(kΩ)1、2定格電力(W)0.2許容差±0.25%端子数4終端スタイルConvex SMTパッケージ/ケース0606 (1616M)抵抗器の数21素子当りの定格電力(W)0.125回路図ISOL