曜日別特売
MMBZ4697-E3-08 Vishay ツェナーダイオード VISHAY 48832438

Vishay ツェナーダイオードMMBZ4697-E3-08

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が809種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(3000個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:350 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:±5%●ピン数:3●テスト電流:0.05mA●最大逆漏れ電流:1μA●長さ:3.1mm●寸法:3.1 x 1.43 x 1.15mm●幅:1.43mm●ツェナーダイオード350 mW、MMBZ4681 → MMBZ4717シリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード ツェナー電圧許容差: ±5 % 車載AEC-Q101認定
注文コード
48832438
品番
MMBZ4697-E3-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:350 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:±5%●ピン数:3●テスト電流:0.05mA●最大逆漏れ電流:1μA●長さ:3.1mm●寸法:3.1 x 1.43 x 1.15mm●幅:1.43mm●ツェナーダイオード350 mW、MMBZ4681 → MMBZ4717シリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード ツェナー電圧許容差: ±5 % 車載AEC-Q101認定
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする