曜日別特売
MMBZ4697-E3-08 Vishay ツェナーダイオード VISHAY 48832447

Vishay ツェナーダイオードMMBZ4697-E3-08

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が809種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(250個)
仕様
標準ツェナー電圧:10V 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:350 mW 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:±5% 、 ピン数:3 、 テスト電流:0.05mA 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:3.1mm 、 寸法:3.1 x 1.43 x 1.15mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ツェナーダイオード350 mW、MMBZ4681 → MMBZ4717シリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード ツェナー電圧許容差: ±5 % 車載AEC-Q101認定
注文コード
48832447
品番
MMBZ4697-E3-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
仕様
標準ツェナー電圧:10V 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:350 mW 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:±5% 、 ピン数:3 、 テスト電流:0.05mA 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:3.1mm 、 寸法:3.1 x 1.43 x 1.15mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ツェナーダイオード350 mW、MMBZ4681 → MMBZ4717シリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード ツェナー電圧許容差: ±5 % 車載AEC-Q101認定
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする