曜日別特売
BZX55B13-TR Vishay ツェナーダイオード VISHAY 48833269

Vishay ツェナーダイオードBZX55B13-TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が809種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(250個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:DO-35●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:2%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:26Ω●最大逆漏れ電流:2μA●長さ:3.9mm●直径:1.7mm●寸法:1.7 (Dia.) x 3.9mm●標準電圧温度係数:0.11%/K●ツェナーダイオード500 mW、BZX55Bシリーズ、Vishay Semiconductor
注文コード
48833269
品番
BZX55B13-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:DO-35●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:2%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:26Ω●最大逆漏れ電流:2μA●長さ:3.9mm●直径:1.7mm●寸法:1.7 (Dia.) x 3.9mm●標準電圧温度係数:0.11%/K●ツェナーダイオード500 mW、BZX55Bシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする