※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ねじ穴付ストラップクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
適合ボルト径
M16
トラスコ品番
400-0846
注文コード
48834432
品番
TPS-106
参考基準価格(税別)
¥6,172
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合ボルト径・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途
ワークの押さえ。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
質量(kg)
1.22
幅(mm)
50
高さ(mm)
25
長さ(mm)
150
適合ボルト径
M16
ねじ穴
(受けねじ)M16
トラスコ品番
400-0846