曜日別特売
TPS-110 ねじ穴付ストラップクランプ ニューストロング販売 48834475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ穴付ストラップクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)適合ボルト径M20トラスコ品番400-0889注文コード48834475品番TPS-110
参考基準価格(税別)¥10,062販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。

用途ワークの押さえ。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)質量(kg)2.13幅(mm)50高さ(mm)30長さ(mm)200適合ボルト径M20ねじ穴(受けねじ)M18トラスコ品番400-0889
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする