デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート 樹脂用 X5-6020グリース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1缶(1kg)
注文コード
48835771
品番
X5-6020-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
精製鉱油系白色グリスです。樹脂に与える影響が少ないタイプです。
用途
プラスチック部品を使用する電気製品、自動車、精密機器、音響機器。
ちょう度
315
色
白
トラスコ品番
397-4464
材質
主成分:高精製鉱油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤
質量(kg)
1.2
使用温度範囲
-30~150℃
容量(kg)
1
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類