仕様ORNシリーズ成形デュアルインラインディバイダネットワーク. 最適な比率精度、コンパクトなサイズ、ほとんどの用途で卓越した安定性を提供する薄膜ディバイダ 頑丈な成形ケース構造、内部はんだなし長さ(mm)4.93ケース形状モールド高さ(mm)1.73奥行(mm)6.07シリーズORN定格電力(W)0.4許容差±0.1%動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルStandard SMTパッケージ/ケースMS-012温度係数(ppm/℃)±25抵抗器の数41素子当りの定格電力(W)0.1回路図VOLT / D