仕様DSMシリーズBulk MetalRホイル電圧ディバイダ. 小さなエポキシ成形パッケージ内でBulk MetalRホイル抵抗のマッチングペアを提供する表面実装電圧ディバイダです。. 低TCR (絶対及びトラッキング) 優れた負荷寿命の安定性 低いマッチング許容値: 0.02 % 優れた比率の安定性 低熱EMF 低電流ノイズ長さ(mm)4.06ケース形状モールド高さ(mm)1.6奥行(mm)2.69シリーズDSM定格電力(W)0.1許容差±0.05%動作温度(℃)(Max)+125端子数3終端スタイルStandard SMT温度係数(ppm/℃)±2抵抗器の数21素子当りの定格電力(W)0.05回路図VOLT / D