曜日別特売
ORNTA2-1T0 Vishay ネットワーク抵抗器 VISHAY 48841547

Vishay ネットワーク抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(100個)シリーズORN注文コード48841547品番ORNTA2-1T0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ORNシリーズ成形デュアルインラインディバイダネットワーク. 最適な比率精度、コンパクトなサイズ、ほとんどの用途で卓越した安定性を提供する薄膜ディバイダ 頑丈な成形ケース構造、内部はんだなし長さ(mm)4.93寸法(mm)6.07×1.73×4.93ケース形状モールド高さ(mm)1.73奥行(mm)6.07シリーズORN定格電力(W)0.4許容差±0.1%動作温度(℃)(Max)+125端子数8パッケージ/ケースMS-012温度係数(ppm/℃)±25抵抗器の数41素子当りの定格電力(W)0.1回路図VOLT / D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする