曜日別特売
CNS471A6 Vishay ネットワーク抵抗器 VISHAY 48841583

Vishay ネットワーク抵抗器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズCNS 471注文コード48841583品番CNS471A6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様6素子分割ネットワーク. 素子分割ネットワーク。高精度で安定性が高い薄膜抵抗器を使用 ディスクリート分割ネットワークより小型でトラッキングも良好、高い信頼性 分割チェーンの合計抵抗は10 MΩ ±0.1 %です。長さ(mm)21.08ケース形状フォーマル高さ(mm)7奥行(mm)2.54シリーズCNS 471定格電力(W)0.6許容差±0.1%動作温度(℃)(Max)+70端子数7RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルピンパッケージ/ケースSIP温度係数(ppm/℃)±25抵抗器の数61素子当りの定格電力(W)0.1回路図VOLT / D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする