- 内容量
- 1箱(10個)
- 仕様
- シャフトサイズ:6.35mm●ノブ直径:17.7mm●ノブ高さ:11.9mm●ボディカラー:銀●インジケータ色:白●ノブ種類:ダイヤル●ロックキー、取り付け説明書. 多回転、デジタル機構モデル15. 白色デジタル目盛のサテンクロム仕上げ又は白色デジタル目盛の黒色クロム仕上げから選択 わかりやすいマーキング (15A:3桁、15B:4桁) 保護用ウィンドウ 位置固定用のロックレバー 長方形の寸法44.5mm x 25.4mm
- 注文コード
- 48841626
- 品番
- 15B31B010