50A21B010 Vishay ノブ 6.35mm VISHAY 48841669

Vishay ノブ 6.35mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様シャフトサイズ:6.35mm●ノブ直径:22.5mm●ノブ高さ:33.9mm●ボディカラー:黒●材料:プラスチック●ロックキー、位置決めプレート、取り付け説明書. 多回転デジタル機構モデル50. 黒のデザインに白のデジタルマーキング付き 微調整用の追加目盛り 位置固定用の非突出型ロックブレーキ注文コード48841669品番50A21B010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様シャフトサイズ:6.35mm●ノブ直径:22.5mm●ノブ高さ:33.9mm●ボディカラー:黒●材料:プラスチック●ロックキー、位置決めプレート、取り付け説明書. 多回転デジタル機構モデル50. 黒のデザインに白のデジタルマーキング付き 微調整用の追加目盛り 位置固定用の非突出型ロックブレーキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする