VISHAY
Vishay ノブ 6.35mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
仕様
シャフトサイズ:6.35mm●ノブ直径:25.4mm●ノブ高さ:22.2mm●ボディカラー:クロム●インジケータ色:黒●ノブ種類:ダイヤル●ロックキー、ナット、取り付け説明書. 11回転25.4mm径ダイヤル機構. 黒色目盛のサテンクロム仕上げ又は白色目盛の黒色クロム仕上げから選択 高品質精密機構 確実な クリック 操作によるポイントの移動 位置固定用のロックレバー
注文コード
48841696
品番
11A41B010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シャフトサイズ:6.35mm●ノブ直径:25.4mm●ノブ高さ:22.2mm●ボディカラー:クロム●インジケータ色:黒●ノブ種類:ダイヤル●ロックキー、ナット、取り付け説明書. 11回転25.4mm径ダイヤル機構. 黒色目盛のサテンクロム仕上げ又は白色目盛の黒色クロム仕上げから選択 高品質精密機構 確実な クリック 操作によるポイントの移動 位置固定用のロックレバー
RoHS指令(10物質対応)
対応