VISHAY
Vishay ノブ 6.35mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(8個)
仕様
シャフトサイズ:6.35mm●ノブ直径:28mm●ノブ高さ:25.4mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:白●ノブ種類:ダイヤル●ロックキー、ナット、取り付け説明書. 21回転28 mm径ダイヤル機構. 黒地の白色目盛のサテン陽極酸化仕上げ又は白色目盛の黒色クロム仕上げから選択 ボールベアリング動作による高品質精密機構 確実な'クリック'操作によるポイントの移動 位置固定用のロックレバー、特殊取り付けスペーサ
注文コード
48841714
品番
28A21B010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シャフトサイズ:6.35mm●ノブ直径:28mm●ノブ高さ:25.4mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:白●ノブ種類:ダイヤル●ロックキー、ナット、取り付け説明書. 21回転28 mm径ダイヤル機構. 黒地の白色目盛のサテン陽極酸化仕上げ又は白色目盛の黒色クロム仕上げから選択 ボールベアリング動作による高品質精密機構 確実な'クリック'操作によるポイントの移動 位置固定用のロックレバー、特殊取り付けスペーサ