28A21B010 Vishay ノブ 6.35mm VISHAY 48841723

Vishay ノブ 6.35mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様シャフトサイズ:6.35mm●ノブ直径:28mm●ノブ高さ:25.4mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:白●ノブ種類:ダイヤル●ロックキー、ナット、取り付け説明書. 21回転28 mm径ダイヤル機構. 黒地の白色目盛のサテン陽極酸化仕上げ又は白色目盛の黒色クロム仕上げから選択 ボールベアリング動作による高品質精密機構 確実な'クリック'操作によるポイントの移動 位置固定用のロックレバー、特殊取り付けスペーサ注文コード48841723品番28A21B010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シャフトサイズ:6.35mm●ノブ直径:28mm●ノブ高さ:25.4mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:白●ノブ種類:ダイヤル●ロックキー、ナット、取り付け説明書. 21回転28 mm径ダイヤル機構. 黒地の白色目盛のサテン陽極酸化仕上げ又は白色目盛の黒色クロム仕上げから選択 ボールベアリング動作による高品質精密機構 確実な'クリック'操作によるポイントの移動 位置固定用のロックレバー、特殊取り付けスペーサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする