- 内容量
- 1箱(10個)
- 仕様
- シャフトサイズ:6.35mm●ノブ直径:30.6mm●ノブ高さ:31.5mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:黒●ノブ種類:ダイヤル●ロックキー、取り付け説明書. 多回転デジタル機構モデル23、26. Vishayのこの多回転ダイヤルは、埋込型と突出型のどちらの設計にも対応しています。 この3桁の数字読み取り式のデジタルデバイスは、微調整も可能で、位置を固定するためのロックレバーが付いています。. 特長と利点: ; 黒色ボディ、サテン面(クロムリング付) ; 黒地に白の3桁目盛 ; 微調整用の追加目盛 ; 保護用ウィンドウ ; 位置固定用のロックレバー
- 注文コード
- 48841739
- 品番
- 26A21B010