VISHAY
Vishay ノブ 6.35mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
シャフトサイズ:6.35mm●ノブ直径:46mm●ボディカラー:クロム●インジケータ色:黒●ノブ種類:ダイヤル●ロックキー、取り付け説明書. 20回転46 mm径、長さ 22 mm. サテンクロム仕上げ、黒のマーキング付き 位置固定用のロックレバー
注文コード
48841766
品番
25A11B010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
仕様
シャフトサイズ:6.35mm●ノブ直径:46mm●ボディカラー:クロム●インジケータ色:黒●ノブ種類:ダイヤル●ロックキー、取り付け説明書. 20回転46 mm径、長さ 22 mm. サテンクロム仕上げ、黒のマーキング付き 位置固定用のロックレバー
RoHS指令(10物質対応)
対応