21B11B010 Vishay ノブ 6mm VISHAY 48841784

Vishay ノブ 6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48841784
品番
21B11B010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
シャフトサイズ:6mm●ノブ直径:46mm●ノブ高さ:25.4mm●ボディカラー:クロム●インジケータ色:黒●ノブ種類:ダイヤル●ロックキー、取り付け説明書. 15回転46 mm径 - Vishay. 合計で1499回転 サテンクロム、黒のマーキング付き 高品質精密機構 位置固定用のロックレバー 6 mm径シャフト用 目盛付きダイヤルとドライブスリーブの間にバックラッシュなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする