VISHAY
Vishay ノブ 6mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
48841793
品番
21B11B010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
仕様
シャフトサイズ:6mm●ノブ直径:46mm●ノブ高さ:25.4mm●ボディカラー:クロム●インジケータ色:黒●ノブ種類:ダイヤル●ロックキー、取り付け説明書. 15回転46 mm径 - Vishay. 合計で1499回転 サテンクロム、黒のマーキング付き 高品質精密機構 位置固定用のロックレバー 6 mm径シャフト用 目盛付きダイヤルとドライブスリーブの間にバックラッシュなし
RoHS指令(10物質対応)
対応