内容量1個仕様抵抗:1kΩ 、 定格電力:100W 、 シリーズ:RTOP100V 、 パッケージ/ケース:BO10 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:厚膜 、 終端スタイル:ネジ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 最小温度係数:-150ppm/℃ 、 最大温度係数:+150ppm/℃ 、 温度係数:±150ppm/℃ 、 100 W / 200 W厚膜型の電力抵抗器 - RTOPシリーズ. Vishay Sfernice RTOPシリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はSOT-227Bパッケージに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、25 ℃で100 W (RTOP 100)又は200 W (RTOP 200)の放熱が可能注文コード48841967品番RTOP100V1001JB