VISHAY
Vishay パネル取り付け固定レジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(10個)
仕様
抵抗:100μΩ 、 定格電力:36W 、 シリーズ:WSBS8518 、 パッケージ/ケース:8518 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:巻線 、 終端スタイル:ネジ 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+170℃ 、 最小温度係数:-175ppm/℃ 、 最大温度係数:+175ppm/℃ 、 温度係数:±175ppm/℃ 、 全体長:85mm
注文コード
48842089
品番
WSBM8518L1000JK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:100μΩ 、 定格電力:36W 、 シリーズ:WSBS8518 、 パッケージ/ケース:8518 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:巻線 、 終端スタイル:ネジ 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+170℃ 、 最小温度係数:-175ppm/℃ 、 最大温度係数:+175ppm/℃ 、 温度係数:±175ppm/℃ 、 全体長:85mm