内容量1個仕様抵抗:27kΩ 、 定格電力:400W 、 シリーズ:1A439 、 パッケージ/ケース:成形 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:厚膜 、 終端スタイル:ネジ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 最小温度係数:-150ppm/℃ 、 最大温度係数:+150ppm/℃ 、 温度係数:±150ppm/℃ 、 寸法:66 x 40 x 21mm 、 400 W Vishay RCECシリーズ. RCECシリーズの業務用Vishay厚膜電力抵抗器です。 この抵抗器は、2個又は3個の抵抗器で構成できます。. 無誘導性 ねじ式出力 高いパワー / ボリューム比 スルーホール実装注文コード48842299品番RCEC400GS2702KB