RCEC400GS5R60KB Vishay パネル取り付け固定レジスタ VISHAY 48842317

Vishay パネル取り付け固定レジスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様抵抗:5.6Ω 、 定格電力:400W 、 シリーズ:1A439 、 パッケージ/ケース:成形 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:厚膜 、 終端スタイル:ネジ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 最小温度係数:-150ppm/℃ 、 最大温度係数:+150ppm/℃ 、 温度係数:±150ppm/℃ 、 寸法:66 x 40 x 21mm 、 400 W Vishay RCECシリーズ. RCECシリーズの業務用Vishay厚膜電力抵抗器です。 この抵抗器は、2個又は3個の抵抗器で構成できます。. 無誘導性 ねじ式出力 高いパワー / ボリューム比 スルーホール実装注文コード48842317品番RCEC400GS5R60KB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様抵抗:5.6Ω 、 定格電力:400W 、 シリーズ:1A439 、 パッケージ/ケース:成形 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:厚膜 、 終端スタイル:ネジ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 最小温度係数:-150ppm/℃ 、 最大温度係数:+150ppm/℃ 、 温度係数:±150ppm/℃ 、 寸法:66 x 40 x 21mm 、 400 W Vishay RCECシリーズ. RCECシリーズの業務用Vishay厚膜電力抵抗器です。 この抵抗器は、2個又は3個の抵抗器で構成できます。. 無誘導性 ねじ式出力 高いパワー / ボリューム比 スルーホール実装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする