RCEC750HV1003KB Vishay パネル取り付け固定レジスタ VISHAY 48842335

Vishay パネル取り付け固定レジスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様抵抗:100kΩ 、 定格電力:750W 、 シリーズ:RCEC750 、 パッケージ/ケース:成形 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:厚膜 、 終端スタイル:ネジ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 最小温度係数:-150ppm/℃ 、 最大温度係数:+150ppm/℃ 、 温度係数:±150ppm/℃ 、 全高:25mm 、 750ワットVishay RCECシリーズ. Vishay RCEC 750電力抵抗器は、アルミ材と樹脂充填ケースに密閉されたサーメット抵抗素子でできています。 RCEC 750電力抵抗器は、パワー / ボリューム比が高く、外部に放射しないシステム冷却を備えています。. 特長と利点:. 750 Wの最大定格電力 無誘導性 容易な組み立て 400N自己較正圧力 補助ヒートシンクで冷却(別売り)注文コード48842335品番RCEC750HV1003KB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様抵抗:100kΩ 、 定格電力:750W 、 シリーズ:RCEC750 、 パッケージ/ケース:成形 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:厚膜 、 終端スタイル:ネジ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 最小温度係数:-150ppm/℃ 、 最大温度係数:+150ppm/℃ 、 温度係数:±150ppm/℃ 、 全高:25mm 、 750ワットVishay RCECシリーズ. Vishay RCEC 750電力抵抗器は、アルミ材と樹脂充填ケースに密閉されたサーメット抵抗素子でできています。 RCEC 750電力抵抗器は、パワー / ボリューム比が高く、外部に放射しないシステム冷却を備えています。. 特長と利点:. 750 Wの最大定格電力 無誘導性 容易な組み立て 400N自己較正圧力 補助ヒートシンクで冷却(別売り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする