曜日別特売
RSO50373A2R20JB01 Vishay ホーロー抵抗器 VISHAY 48846088

Vishay ホーロー抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個シリーズRSO50注文コード48846088品番RSO50373A2R20JB01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
仕様200 W → 1000 W RSOシリーズ. コアに巻いた波形テープによる非常に高い定格電力を持つ抵抗器 エナメルコートによる絶縁及び正確回転 熱、衝撃、電気的過負荷に対する優れた抵抗力 取り付けブラケットは別売シリーズRSO50定格電力(W)1k抵抗(Ω)2.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+450終端スタイルネジパッケージ/ケースB02NAテクノロジー巻線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする