VISHAY
Vishay ホーロー抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
シリーズ
RSO25
注文コード
48846133
品番
RSO25168AR100KB03
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
シリーズ・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
200 W → 1000 W RSOシリーズ. コアに巻いた波形テープによる非常に高い定格電力を持つ抵抗器 エナメルコートによる絶縁及び正確回転 熱、衝撃、電気的過負荷に対する優れた抵抗力 取り付けブラケットは別売
シリーズ
RSO25
定格電力(W)
200
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+450
終端スタイル
ネジ
パッケージ/ケース
B02NA
テクノロジー
巻線
抵抗(mΩ)
100