VISHAY
Vishay ホーロー抵抗器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
シリーズ
RSO30
注文コード
48846203
品番
RSO30250A2R20JB03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
200 W → 1000 W RSOシリーズ. コアに巻いた波形テープによる非常に高い定格電力を持つ抵抗器 エナメルコートによる絶縁及び正確回転 熱、衝撃、電気的過負荷に対する優れた抵抗力 取り付けブラケットは別売
シリーズ
RSO30
定格電力(W)
350
抵抗(Ω)
2.2
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+450
終端スタイル
ネジ
パッケージ/ケース
B02NA
テクノロジー
巻線