981HE2B1WA1F16 Vishay ポテンショメータ VISHAY 48846438

Vishay ポテンショメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様取り付けタイプ:パネルマウント 、 長さ:22mm 、 動作温度 Min:-45℃ 、 スロットル位置センサ. Vishay 981 HEシリーズスロットル位置センサのホール効果技術により、最大20 Gの高周波振動や最大50 Gの衝撃が発生する-45~+125 ℃の環境でこのセンサを作動させることができます。この技術は、他の技術よりも非常に優れています。このセンサは、船舶、航空電子、フォークリフト、農機具、クレーン、自動車などの用途でのフットペダル位置センサ、スロットル位置センサ、ステアリング位置センサ、ドライブバイワイヤ、リフト / シャトル位置センサ、チルト制御 / チルト位置決めフィードバック、サスペンションシステム位置センサなどに向けて最適化されています。. 高精度の直線性: 最小±0.5 % 簡単な取り付け方式 非接触テクノロジー: ホール効果 供給電圧: 5 V dc (10 mA標準) あらゆる過酷な環境での使用向け専用モデル 出力ワイヤ注文コード48846438品番981HE2B1WA1F16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様取り付けタイプ:パネルマウント 、 長さ:22mm 、 動作温度 Min:-45℃ 、 スロットル位置センサ. Vishay 981 HEシリーズスロットル位置センサのホール効果技術により、最大20 Gの高周波振動や最大50 Gの衝撃が発生する-45~+125 ℃の環境でこのセンサを作動させることができます。この技術は、他の技術よりも非常に優れています。このセンサは、船舶、航空電子、フォークリフト、農機具、クレーン、自動車などの用途でのフットペダル位置センサ、スロットル位置センサ、ステアリング位置センサ、ドライブバイワイヤ、リフト / シャトル位置センサ、チルト制御 / チルト位置決めフィードバック、サスペンションシステム位置センサなどに向けて最適化されています。. 高精度の直線性: 最小±0.5 % 簡単な取り付け方式 非接触テクノロジー: ホール効果 供給電圧: 5 V dc (10 mA標準) あらゆる過酷な環境での使用向け専用モデル 出力ワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする