曜日別特売
PE60L0FGW101MA Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAY 48846657

Vishay ポテンショメータ ロータリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード48846657品番PE60L0FGW101MA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様CECC41 000. 25 mm PE60シリーズ. ハイパフォーマンス定格(6 W(50 ℃)) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ±250 ppm/℃ (100R、470R)、±500 ppm/℃ (4R7、10R) 高い機械的強度 150 mm空中配線による接続軸径(Φmm)6タイプロータリ取付方式パネルマウントアクチュエータの種類溝付きシャフト定格電力(W)6回転数1許容差±20%シャフト長さ(mm)16材質(エレメント)サーメットRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルワイヤリードギャング数1最大抵抗(Ω)100電気テーパーリニア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3016:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする