曜日別特売
PRV6SAABJYB25102KL Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAY 48847287

Vishay ポテンショメータ ロータリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード48847287品番PRV6SAABJYB25102KL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様NFC 83253及びMIL.R.94/36、耐候性カテゴリ: 55 / 125 / 56. 単回転サーメットトラックポテンショメータをシールド - パネルにシールド. Vishay SferniceモデルPRV6。 サーメットトラック付きポテンショメータ、リニア又は対数、IP適合の完全シールド67. 付属品: ナット、ワッシャ、及びパネルに密閉するためのシール はんだ端子による出力。長さ(mm)31.5直径(Φmm)12.7タイプロータリ取付方式パネルマウント定格電力(W)0.75回転数1許容差±20%シャフト長さ(mm)22材質(エレメント)サーメットRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグギャング数1最大抵抗(kΩ)1電気テーパー対数
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3016:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする