曜日別特売
RE34L2D502W3263 Vishay ポテンショメータ リニア VISHAY 48848863

Vishay ポテンショメータ リニア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(mm)65
内容量1個注文コード48848863品番RE34L2D502W3263
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様
スライド式センサ - ボールジョイント取り付けタイプ. Vishay Sfernice REC 34Lモデル。 スライド式センサ。 優れた信号繰り返し精度。 プラスチックトラックテクノロジ。 優れた精度と極めて長い耐用寿命。 ワイヤ出力、2つのボールジョイントで取り付け。 ボディ径: 19.05 mm
長さ(mm)
65
寸法(mm)
65×19.05(Dia.)
タイプ
リニア
取付方式
ケーブルマウント
定格電力(W)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
(Min)-55
終端スタイル
ケーブル、コネクタ
最大抵抗(kΩ)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする